曜日別特売
1271A030.021【ワケあり】 ウィンジョブCP304 BOA アシックス 78059540

1271A030.021【ワケあり】 ウィンジョブCP304 BOA アシックス 78059540
1271A030.021【ワケあり】 ウィンジョブCP304 BOA アシックス 78059540
1271A030.021【ワケあり】 ウィンジョブCP304 BOA アシックス 78059540
1271A030.021【ワケあり】 ウィンジョブCP304 BOA アシックス 78059540
1271A030.021【ワケあり】 ウィンジョブCP304 BOA アシックス 78059540

ウィンジョブCP304 BOA

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)25.5注文コード78059540品番1271A030.021【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)形状ハイカットサイズ(cm)25.5シートロック×ホワイト甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。規格JSAA規格A種材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)、合成繊維機能衝撃緩衝・クッション性・耐油性材質(先芯)樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86807438
2024-01-19
用途: 通信事業、電気工事
建設業・工事業

足の疲れがまったく変わりました。
思ったよりハイカットでも邪魔にならないホールド感がありいいです。

対象商品 : 86807404
2023-04-25
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テクノ東京建設業・工事業

以前は、半長靴の安全靴を履いていましたが、この商品を履いてから半長靴には戻れなくなりました、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする