曜日別特売

リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0

リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 - MINERVA WORKS

軽量の樹脂先芯入り。
脱ぎ履きしやすいクロスバンドモデル。
クッション性抜群の厚底ソール。
撥水加工を施したアッパー素材。
カカトが踏める2WAY仕様。
抗菌防臭インソール。

用途
土木・建築業/物流、運輸業/農作業/作業全般/DIY/カジュアル
材質
アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・TPR、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
320(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198499MW-3419グレイ28
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198560MW-3419グレイ25
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198596MW-3419グレイ27
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198691MW-3419グレイ26.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198736MW-3419ダーク24.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198745MW-3419ダーク25
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198779MW-3419グレイ26
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198849MW-3419ダーク25.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198885MW-3419ダーク26
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198901MW-3419ダーク28
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198910MW-3419ダーク26.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198971MW-3419グレイ24.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198989MW-3419グレイ25.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198998MW-3419ダーク27
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする