マンダムフライギアドライランチャー#014 厚底スニーカー
厚さ5cmの中空構造ミッドソールが、着地時の衝撃をしっかり吸収し、足への負担を軽減。さらに、足裏のムレを逃がすベンチレーション機能も搭載し、ランニング中も快適な履き心地をキープします。厚底ながらもスッキリとしたシルエットで、スポーツシーンはもちろん、カジュアルコーデにも合わせやすい1足です。
- 用途
- 軽作業全般
- 種類
- 作業靴
- 材質(アッパー)
- ポリエステル、ポリウレタン
- 材質(ソール)
- EVA、ゴム
- 標準質量(g/片足)
- 330(代表値)
- 足幅
- 3E相当
- 内容量
- 1足
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































