曜日別特売

プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴

プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 - 丸五プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 - 丸五プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 - 丸五プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 - 丸五プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 - 丸五プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 - 丸五プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 - 丸五

繊維入りで破れにくいアッパー素材。滑りにくく、抜けにくいコの字型ピンを採用。反射テープとカップインソール付き!

用途
山林作業
色
ブラック
種類
スパイク長靴
材質(アッパー)
ゴム、合成繊維
材質(ソール)
ゴム、鋼製スパイクピン
標準質量(g/片足)
830(代表値)
足幅
3E相当
丈(cm)
38.6(代表値)
内容量
1足
関連資料:(3.45MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794132363226
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
794132793225
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
794133403224.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
794133493226.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
794133583227
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
794133763224
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
794134193228
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
794134803225.5
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする