※C形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ T5形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・形状・適合フランジ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
12
形状
C形
適合フランジ
F-102312
注文コード
78059768
品番
T5-10-12C【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(mm)
23
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
10
寸法LC(mm)
23
外径O.D.(Φmm)
18.25
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
8
最小軸穴径d(Φmm)
5
適合フランジ外径D(mm)
23
適合フランジ内径P(mm)
12
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
12
付属品
フランジ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
焼結金属
形状
C形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
呼び幅(mm)
10
適合フランジ
F-102312
概略質量(kg)
0.04
歯形
T5
ピッチ径(Φmm)
19.1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。