曜日別特売
405-214【ワケあり】 メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ) 78060109

405-214【ワケあり】 メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ) 78060109
405-214【ワケあり】 メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ) 78060109

メッキデコレーションバンパー(スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は主な適合車種など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ブルーバード400/800、イントルーダー400クラシック(-08Y)
注文コード
78060109
品番
405-214【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法W1(mm)
700
寸法W2(mm)
305
寸法H1(mm)
460
主な適合車種
ブルーバード400/800、イントルーダー400クラシック(-08Y)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
パイプ径(Φmm)
32
注意
※本製品は転倒した時のライダーの保護を目的で製造されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76112382
2021-04-01
用途: より安全に運転するため、純正品と交換した。
その他業種

上部取り付け部の、鉄板ステーが薄い、既存の10mm×2本での、とも締めが、強度に不安が残る。
下部取り付け部13mm×4本のステンネジは良好。       以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする