日本無機
アトモスコンパクトフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
風量(m
3
/min)
(定格)17
注文コード
78060301
品番
ATMC-17-E23-B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥43,900
¥
31,980
バスケットに入れる
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m
3
/minの風量を処理できます。
用途
空調機の最終フィルター。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ガスケット
流入ガスケット
質量(kg)
4.5
風量(m
3
/min)
(定格)17
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
85%RH以下
捕集効率(%)
99.97
圧力損失
(最終)498Pa、(初期)249Pa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。