10×0.25【ワケあり】 スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R)) 78060380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×0.25【ワケあり】 スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R)) 78060380
10×0.25【ワケあり】 スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R)) 78060380
10×0.25【ワケあり】 スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R)) 78060380

スミチューブF2(Z)

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
50
注文コード
78060380
品番
10×0.25【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980

UL及びCSA規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)
柔軟

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
内径(Φ)
収縮前10.4±0.4mm
収縮後5.00mm
肉厚(mm)
収縮前:0.25(参考値)
収縮後:0.56(最大値)
仕様
難燃性 VW-1合格
熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし
低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし
銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし
銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
耐電圧
老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし
老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
老化前:200%以上
老化後:100%以上(158℃×7日)
絶縁破壊電圧(kV)
老化前:AC2.5以上
老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
引張強度(MPa)
老化前:10.4以上
老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮率(%)
内径収縮率:50%以上
長さ変化率:0±5%
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
50
呼称(mm)
10×0.25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色
黒
適合規格
UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応
構造
一層
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1014以上
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮完了温度(℃)
90
収縮温度
90℃以上
比率
2:01
特性
難燃性、柔軟性、絶縁

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284865
2022-09-23
用途: 配線接続時

さすがにしっかりとしたメーカーだけあって、きちんと収縮してハーネスをしっかりと守ってくれている。

対象商品 : 00284822
2022-06-29
用途: 配線の接続部の保護
株式会社大衆自動車商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

5mの長さを丸めるのは良いが、それを2つ折りにして袋詰されていたので、チューブに折り目がついてしまっている。
前回はそんなことが無かったのに残念です。

対象商品 : 00284874
2021-02-03
用途: ケーブルに被せるため
製造業

少量で購入できるので大変助かります。
巻き方が雑に感じます。

対象商品 : 00284917
2017-12-13
用途: 音響用ケーブル作製時に

同社のFより収縮した時に固くなっているような気がします。
個人的にはこのF2が少し高めですが、使っています。

対象商品 : 08741232
2018-03-05
用途: お客様注文品
不動産業

客注品の為、使用感は不明ですが、長さ的にはちょうど良いと仰って頂きました。

対象商品 : 00284813
2016-01-10
用途: 魚釣り仕掛けの連結部保護
その他業種

収縮開始温度(70度)が低く、収縮後の品質(状態)も良い

1人が参考にしています
対象商品 : 00284822
2016-01-26
用途: 魚釣り仕掛けの連結部保護
その他業種

収縮開始温度が低く、作業性も良く満足している

対象商品 : 00284874
2015-08-26
用途: 業務用

1巻までは必要ないので、5mの単位で購入できるのがとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする