曜日別特売
4520 M 化学防護服 4520 M 3M(スリーエム) 78060547

化学防護服 4520 M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
78060547
品番
4520 M
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

軽くて薄い、SMMMSの防護服。
経済的な防護服。
アスベスト作業推奨。

仕様
【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り
材質
不織布(ポリプロピレン)
カバー
ファスナーカバー付き
サイズ
M
タイプ
SMMMSタイプ
規格
【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品
胸囲(cm)
92~100
身長(cm)
167~176

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする