曜日別特売
4515 L 化学防護服 4515 L 3M(スリーエム) 78060608

化学防護服 4515 L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
78060608
品番
4515 L
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。
生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。
通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。

仕様
【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り
材質
不織布(ポリプロピレン)
カバー
ファスナーカバー付き
サイズ
L
タイプ
SMSタイプ
規格
【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合
胸囲(cm)
100~108
身長(cm)
174~181

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする