曜日別特売
402030 耐熱耐冷コンテナ 中仕切のみ FOC-1用 NEG(日電理化硝子) 78061351

耐熱耐冷コンテナ 中仕切のみ FOC-1用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78061351
品番
402030
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

オートクレーブ使用可能。(耐熱性131℃、120分)
超ディープフリーザ使用可能。(耐冷性-135℃)
サイズはFC-1と同じで積重ね収納も可能。
内部が見える透明コンテナとしてもご利用ください。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×184×20
穴角
60
六角(mm)
16
注意
※オートクレーブ後、常温に戻してからフリーザーへ入れてください。着霜防止には別売りのフタ(FC-C)をご利用ください。乾熱滅菌には、絶対に使用しないでください。(耐熱温度131℃)FC-Cは、フリーザー専用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする