曜日別特売
402021 フリージングコンテナー用中仕切のみ No.08 NEG(日電理化硝子) 78061360

フリージングコンテナー用中仕切のみ No.08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78061360
品番
402021
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

中しきりのみ。(ケース本体・フタなし)
中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。

適合本体
FC-6を除くすべてのタイプ
本体
A
穴角
84
六角(mm)
12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする