81690175 美フィットスキンUVアームカバー ロゴス 78063539

81690175 美フィットスキンUVアームカバー ロゴス 78063539
81690175 美フィットスキンUVアームカバー ロゴス 78063539
81690175 美フィットスキンUVアームカバー ロゴス 78063539
81690175 美フィットスキンUVアームカバー ロゴス 78063539

美フィットスキンUVアームカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
78063539
品番
81690175
販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

UPF50+と最高レベルの紫外線保護指数で、紫外線から肌をしっかりガード。
接触冷感加工を施し、暑い日でもひんやり&さらっとした着心地が持続します。
スーパーストレッチ素材で動きやすく、腕にフィットしすっきり美しく見せてくれるデザインです。

用途
腕がすっきり美しい!接触冷感でひんやり日焼け対策。
仕様
冷感加工生地・UVカット UPF50+・ずり落ち防止ゴム仕様・洗濯可
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
20
素材
ナイロン84%、ポリウレタン14%、ポリエステル2%(接触冷感原糸使用)
入数
2枚
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする