SIBATA(柴田科学)
秤量びん
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
容量(mL)
約10
注文コード
78064257
品番
012770-3030A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。
吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
材質
ほうけい酸ガラス2級
容量(mL)
約10
高さ(mm)
30
質量(g)
14
全高(mm)
48
外径(Φmm)
30