曜日別特売
012770-1825A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064266

012770-1825A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064266
012770-1825A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064266
012770-1825A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064266
012770-1825A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064266
012770-1825A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064266

秤量びん

商品レビューを投稿する
この商品は容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
容量(mL)
約3
注文コード
78064266
品番
012770-1825A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。
吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。

材質
ほうけい酸ガラス2級
容量(mL)
約3
高さ(mm)
25
質量(g)
10
全高(mm)
41
外径(Φmm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする