SIBATA(柴田科学)
秤量びん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
20
20
30
40
45
50
63
容量(mL)
約5.5
約5.5
約20
約26
約29
約39
約54
約62
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
78064300
品番
012770-3020A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。
吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
材質
ほうけい酸ガラス2級
容量(mL)
約5.5
高さ(mm)
20
質量(g)
12
全高(mm)
38
外径(Φmm)
30