曜日別特売
012770-4040A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064327

012770-4040A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064327
012770-4040A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064327
012770-4040A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064327
012770-4040A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064327
012770-4040A 秤量びん SIBATA(柴田科学) 78064327

秤量びん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
高さ(mm)40
容量(mL)約29
内容量1箱(5個)注文コード78064327品番012770-4040A
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。
吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。

材質
ほうけい酸ガラス2級
容量(mL)
約29
高さ(mm)
40
質量(g)
27
全高(mm)
60
外径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする