SIBATA(柴田科学)
秤量びん
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
高さ(mm)
50
20
30
40
45
50
63
容量(mL)
約62
約5.5
約20
約26
約29
約39
約54
約62
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
78064370
品番
012770-5050A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。
吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
材質
ほうけい酸ガラス2級
容量(mL)
約62
高さ(mm)
50
質量(g)
49
全高(mm)
73
外径(Φmm)
50