曜日別特売
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798

AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798
AUB4300 八分袖チュニック丈ブラウス Audire 78068798

八分袖チュニック丈ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
サイズ19号
内容量1枚注文コード78068798品番AUB4300
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
¥16,500

メランジ感のあるナチュラルな表情と、ドライな風合いが魅力のリネン調素材。しなやかなハリ・コシ感があり、シワにもなりにくいイージーケア素材です。
ストレッチ:しなやかな伸縮性でストレスを感じることなく、快適な着心地を実現。
生地全体の46%に再生ペットが使用されています。
背中ファスナー:持ち手が長いのでスムーズに着脱できます。汗脇パット:脇には汗取り用バットが付いています。ケープ用ボタン:衿下にさりげなく配置されたボタンで、ケープを簡単に着脱できます。両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。

色
ブルー
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル100%
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする