曜日別特売
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148

AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148
AUB4301 半袖ブラウス Audire 78069148

半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ7号
内容量1枚注文コード78069148品番AUB4301
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
¥12,000

メランジ感のあるナチュラルな表情と、ドライな風合いが魅力のリネン調素材。しなやかなハリ・コシ感があり、シワにもなりにくいイージーケア素材です。
ストレッチ:しなやかな伸縮性でストレスを感じることなく、快適な着心地を実現。
生地全体の46%に再生ペットが使用されています。
前立てマルチWAY仕様:比翼仕立てとしても、ボタンを見せても着られるマルチWAY仕様です。汗脇パット:脇には汗取り用バットが付いています。ケープ用ボタン:衿下にさりげなく配置されたボタンで、ケープを簡単に着脱できます。両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。

色
ベージュ
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100%
色番
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする