曜日別特売
AUK7301 半袖カットソー Audire 78069805

AUK7301 半袖カットソー Audire 78069805
AUK7301 半袖カットソー Audire 78069805
AUK7301 半袖カットソー Audire 78069805
AUK7301 半袖カットソー Audire 78069805
AUK7301 半袖カットソー Audire 78069805

半袖カットソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード78069805品番AUK7301
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,725
販売価格(税別)
¥9,750

もっちりとソフトな風合いが心地いいニット素材。高機能系「ルミフレア」が汗を素早く吸収し、涼やかな着心地をキープ。紫外線から肌を守り、透け感を防止する機能も兼ね備えています。
ニット素材:伸縮性抜群のニット素材なので動きやすく快適な着心地です。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。
後ろスナップ開き:深さ10cmの開きとスナップボタンで、着脱が楽にできるのがポイントです。

色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
色番
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする