曜日別特売
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625

 

CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625
CE-BBSM-72034 SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071625

SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071625
品番
CE-BBSM-72034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。
・70mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。
・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。
・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。
・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。
・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。
・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。

付属品
対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書
仕様
防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応
寸法(mm)
258×220×85
質量(g)
(約)2089
倍率(倍)
15
最短合焦距離
(約)13m
対物レンズ有効径(mm)
70
1000m先の視野(m)
77
明るさ
21.78
ひとみ径(Φmm)
4.4
アイレリーフ(mm)
15.7
実視界(°)
4.4
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする