曜日別特売
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659

 

CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659
CE-BBSM-71018 SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071659

SkyMaster 20x80 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071659
品番
CE-BBSM-71018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

80mmの大口径がもたらす優れた集光力と、20倍の視界を支える高剛性三脚アダプターロッドを装備した天体・遠距離観察用モデル。
・倍率20倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。
・低照度下や遠距離観察において最大限の明るさを実現する巨大80mm対物レンズ。
・視野全体にわたる非常に鋭いフォーカス性能。
・シャープで鮮明な視界をもたらすマルチコート光学系。
・地上観察および天体観測の両用途に好適。
・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。
・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。
・安定した三脚装着を実現する高剛性な三脚アダプターロッドを内蔵。
・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。
・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。

付属品
対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
生活防水、三脚アダプター対応(本体内蔵)
寸法(mm)
228×120×325
質量(g)
(約)2126
倍率(倍)
20
最短合焦距離
(約)33m
対物レンズ有効径(mm)
80
1000m先の視野(m)
65
明るさ
16
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
3.7
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする