曜日別特売
CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677

 

CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677
CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677
CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677
CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677
CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677
CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677
CE-BBSM-71007 SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071677

SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071677
品番
CE-BBSM-71007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

60mm大口径レンズによる集光力と12倍の高倍率を、手持ち可能なサイズに凝縮した天体観測特化型モデル。
・倍率12倍のポロプリズム双眼鏡。
・大口径60mm対物レンズにより、低照度下でも最大限の明るさを実現。
・シャープでクリアな視界を提供するマルチコート光学系。
・地上観察および天体観測の両用途に好適。
・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。
・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。
・三脚アダプター(別売)を使用して三脚に取り付け可能。
・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。
・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。

付属品
対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
生活防水、三脚アダプター対応
寸法(mm)
210×206×72
質量(g)
(約)1111
倍率(倍)
12
最短合焦距離
(約)18m
対物レンズ有効径(mm)
60
1000m先の視野(m)
92
明るさ
25
ひとみ径(Φmm)
5
アイレリーフ(mm)
17
実視界(°)
5.3
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする