曜日別特売
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711

 

CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711
CE-BBSM-71017 SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071711

SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071711
品番
CE-BBSM-71017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

100mm大口径レンズと25倍の倍率がもたらす極限の集光力。三脚固定を前提とした設計で、天体や遠景の深部まで克明に描き出すフラッグシップモデル。
・倍率25倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。
・超大口径100mm対物レンズが、天体観測や遠距離観察に不可欠な最大限の明るさを提供。
・視野全体にわたって極めて鋭いフォーカス性能を実現。
・左右個別に最適なピント調整が可能なIF(個別焦点)方式を採用。
・シャープで鮮明な視界をもたらすマルチコート光学系。
・遠距離の地上観察および本格的な天体観測の両用途に好適。
・確実な保持を可能にする保護用ラバー外装。
・三脚への安定した装着を可能にする高剛性な三脚アダプターロッドを内蔵。
・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。
・持ち運びや安全な保管に便利なクッション付きデラックスキャリングケース付属。

付属品
対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
生活防水、三脚アダプター対応(本体内蔵)
寸法(mm)
256×130×388
質量(g)
(約)3969
倍率(倍)
25
最短合焦距離
(約)24.4m
対物レンズ有効径(mm)
100
1000m先の視野(m)
52
明るさ
16
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
3
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする