曜日別特売
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720

 

CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720
CE-BBSM-72035 SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071720

SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071720
品番
CE-BBSM-72035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

20倍の迫力と、80mmの集光力。宇宙の深淵をシャープに描き出す、大口径ED双眼鏡。
・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズがED(特殊低分散)対物レンズでアップグレード。色にじみを事実上排除し、忠実な色再現、高い解像度、向上したコントラストによる優れた映像を提供します。
・80mmの大口径対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適です。
・接眼レンズにはネジ切りが施されており、標準的な31.7mm天体用フィルターを装着可能。天体の細部を際立たせたり、光害の影響を軽減したりできます。
・BaK-4プリズムとXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系が光の透過率を高め、より明るく詳細な画像を実現します。
・ポロプリズム設計による広い対物レンズの間隔が、より立体感のある視界を提供します。
・豊かなアイレリーフとパッド入りのツイストアップ式アイカップにより、眼鏡をかけたままでも快適に使用できます。
・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計と耐久性のあるラバー外装により、フィールドでの使用も快適です。
・三脚への取り付けに対応しており、長時間の観測も安定して行えます。

付属品
対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書
仕様
防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応
寸法(mm)
335×230×94
質量(g)
(約)3492
倍率(倍)
20
最短合焦距離
(約)30m
対物レンズ有効径(mm)
80
1000m先の視野(m)
59
明るさ
16
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
15.4
実視界(°)
3.4
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする