曜日別特売
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219

LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219
LN-SMRG13BK-SK MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド LEPLUS NEXT 78072219

MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンドLN-SMRG13BK-SK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード78072219品番LN-SMRG13BK-SK
参考基準価格(税別)¥2,436販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能なマグネット式スマートフォンリング/強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/MagSafe対応/疲れにくい柔らかリング/360度回転プレート搭載で端末に装着したまま自在に角度調整可能/リングだけでなく縦横両用スタンドとしても使用可能/両面マグネットで鉄製の壁などにワンタッチで着脱可能

色
ブラック
材質
亜鉛合金+アルミニウム+シリコーン
本体寸法(mm)
Φ60×D5
本体質量(g)
30
対応機種
スマートフォン(汎用)
注意
※【ご購入前に】
※本製品は落下および落下による破損防止を完全に保証するものではありません。
※本製品の使用による事故、故障、データの損失、内容物の紛失などに関して、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※時計やクレジットカードなど、磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
※高温・多湿・直射日光下などの環境変化が大きい場所での長期保管は避けてください。劣化の原因となります。
※使用状況や環境により変色することがあります。
※本製品の使用により、端末やケースに使用痕が残ることがあります。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※イラストや写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※デザインや仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※徹底した品質管理のもと生産しておりますが、万が一初期不良が確認された場合は、ご購入から1週間以内にご連絡ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする