- 仕様
- 機種名(総称):S906ATAP-W-(C)
- 適合
- 室内機:F906ATAP-W-(-C)、室外機:R906AAP
- その他
- 最大高低差:16m
- 種類
- 【冷媒】R32
- 長さ(m)
- 配管長20(チャージレス15)
- 消費電力(W)
- 冷房:2990( 120~3,070 ),暖房:2960( 90~3,960 )
- 電源
- 単200V 20A
- 使用の目安
- 冷暖房時のめやす:9.0kW
- 電源タイプ
- 室内電源タイプ
- 接続径
- 冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ12.7
- 地球温暖化係数(GWP)
- 675
- 省エネ基準達成率(%)
- 目標年度:2027年 94
- 冷媒封入量(kg)
- 1.5
- 冷房能力(kW)
- 9( 0.6~9.1 )
- 暖房能力(kW)
- 10.6( 0.4~12.4 )
- 通年エネルギー消費効率(APF)
- 5.2
- 期間消費電力量(kWh)
- (冷房時期間合計)1004、(暖房時期間合計)2270、(期間合計(年間))3274
- 低温暖房能力(kW)
- 9.5(パワフル設定時)
- 適用畳数
- 冷房:25~38畳( 41~62 ),暖房:23~29畳( 39~48 )(畳数のめやす(m2))