CS25 クリップスペーサー FSC藤原産業 78073077

CS25 クリップスペーサー FSC藤原産業 78073077
CS25 クリップスペーサー FSC藤原産業 78073077
CS25 クリップスペーサー FSC藤原産業 78073077
CS25 クリップスペーサー FSC藤原産業 78073077

クリップスペーサーCS25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品はサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
サイズ
鋼棒:D25
注文コード
78073077
品番
CS25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

鉄筋挿入工(ロックボルト工)専用スペーサー
鉄筋挿入工に置いて鉄筋挿入後、孔の真ん中に鉄筋を保つスペーサーです。
〈設置方法〉
3m以上だと鉄筋センターがたるみます。
4mを超えた場合、鉄筋センターが地山につく可能性があります。
2か所の距離を3mを超えない様に設置すれば確実に浮きます。

サイズ
鋼棒:D25
径(Φ)
削孔:65
材質
ばね鋼
1袋入数(個)
100
注意
※ビット径のサイズで作成していますので、公称径よりもクリップスペーサーは大きくなります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする