柏田製作所
カイネックス割烹着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
¥23,980
L
¥26,980
LL
¥25,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78074267
品番
KT-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
かさね着をしても動きやすい大き目サイズ。腕から身体の前面までガードします。
サイズ
3L
材質
メタ系アラミドカーボン
色
ダークグレー
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
63
総丈(cm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応