柏田製作所
ウェルザ難燃繊維作業ズボン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78074276
品番
DS-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
熔接
サイズ
M
材質
防災加工綿100%
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
78
総丈(cm)
101
股上(cm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応