曜日別特売
DS-380 ウェルザ難燃繊維作業ズボン 柏田製作所 78074310

ウェルザ難燃繊維作業ズボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1本注文コード78074310品番DS-380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
用途
熔接
サイズ
5L
材質
防災加工綿100%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
総丈(cm)
116
股上(cm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546146
2017-09-08
用途: 溶接作業
翔希工業 様(建設業・工事業)

作業服サイズより、1つサイズを下げた方が良いです。生地など作りはすごく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする