曜日別特売
KT-380 カイネックスズボン 柏田製作所 78074328

カイネックスズボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1本注文コード78074328品番KT-380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
作業着ズボンの上からはける長めの股上。

用途
熔接
サイズ
5L
ウエスト(cm)
100
種別
ズボン
材質
メタ系アラミドカーボン
色
ダークグレー
股下(cm)
80
総丈(cm)
116
股上(cm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: アーク溶接
宮本工業 様(建設業・工事業)

薄い生地で動きやすいのが、いいですし現場溶接士には最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする