曜日別特売
KT-370 カイネックスジャケット ジッパータイプ 柏田製作所 78074346

カイネックスジャケット ジッパータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード78074346品番KT-370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかなせ着のできるゆったり目の大きさ、サイズバリエーションも豊富。

用途
熔接
サイズ
M
種別
ジャケット
材質
メタ系アラミドカーボン
色
ダークグレー
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする