GLADIATOR
フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XS
3XL
L
M
S
XL
XS
XXL
色
ブラック
スモーキーグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78074739
品番
G-107
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・両サイド)。
ゆとりのあるルーズシルエット。
ファスナー付き胸ポケット。
裾を絞れるスピンドル付き。
用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/カジュアル/ビジネス
色
ブラック
サイズ
XS
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
混率(%)
ポリエステル55・綿45
着丈(cm)
63
素材
フェイスコットン DRY ダンボールニット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。