フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ
XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・両サイド)。
ゆとりのあるルーズシルエット。
ファスナー付き胸ポケット。
裾を絞れるスピンドル付き。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/カジュアル/ビジネス
- 混率(%)
- ポリエステル55・綿45
- 素材
- フェイスコットン DRY ダンボールニット
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全28種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ


























