曜日別特売
G-107 フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ GLADIATOR 78075825

G-107 フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ GLADIATOR 78075825
G-107 フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ GLADIATOR 78075825
G-107 フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ GLADIATOR 78075825
G-107 フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ GLADIATOR 78075825
G-107 フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ GLADIATOR 78075825
G-107 フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ GLADIATOR 78075825

フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3XL
色ブラック
内容量1着注文コード78075825品番G-107
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・両サイド)。
ゆとりのあるルーズシルエット。
ファスナー付き胸ポケット。
裾を絞れるスピンドル付き。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/カジュアル/ビジネス
色
ブラック
サイズ
3XL
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
27
混率(%)
ポリエステル55・綿45
着丈(cm)
77
素材
フェイスコットン DRY ダンボールニット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする