GLADIATOR
フェイスコットンDRY 5ポケット半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
XS
注文コード
78076148
品番
G-107
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・両サイド)。
ゆとりのあるルーズシルエット。
ファスナー付き胸ポケット。
裾を絞れるスピンドル付き。
用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/カジュアル/ビジネス
色
ホワイト
サイズ
XS
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
混率(%)
ポリエステル55・綿45
着丈(cm)
63
素材
フェイスコットン DRY ダンボールニット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。