SUZUKID(スズキッド)
電極棒 ランタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(10本)
寸法(mm)
Φ2.4×150
注文コード
78078808
品番
RTT-24WL
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
TIG溶接の直流のワークに使用できます。
長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。
ロボット溶接機や自動機に最適です。
用途
TIG溶接専用の電極棒。
寸法(mm)
Φ2.4×150
仕様
2% ランタナ入
材質
タングステン
注意
※アーク発生時に生ずるガスは有毒ですので。換気は十分行ってください。アーク光は目に有害ですので十分な遮光度を有する溶接の際は溶接保護面を使用してください。
※電極棒研磨時は必ず防塵マスクを着用してください。また発生する削粉等の処理は充分留意してください。