SUZUKID(スズキッド)
電極棒 純タン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(10本)
寸法(mm)
Φ1.6×150
注文コード
78078835
品番
RTT-16WP
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
TIG溶接の交流のワークに使用できます。
すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。
アルミ溶接専用です。
用途
TIG溶接専用の電極棒。
寸法(mm)
Φ1.6×150
仕様
純タングステン
材質
タングステン
注意
※アーク発生時に生ずるガスは有毒ですので。換気は十分行ってください。アーク光は目に有害ですので十分な遮光度を有する溶接の際は溶接保護面を使用してください。
※電極棒研磨時は必ず防塵マスクを着用してください。また発生する削粉等の処理は充分留意してください。