曜日別特売
HRSHF250-W-20-B 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC 78080558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRSHF250-W-20-B 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC 78080558
HRSHF250-W-20-B 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC 78080558

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃60日以内出荷とは
この商品は冷却能力・ねじの種類・オプションなど144種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
冷却能力(kW)
25
ねじの種類
【配管ねじ】Rc
オプション
漏電ブレーカ付
注文コード
78080558
品番
HRSHF250-W-20-B
参考基準価格(税別)¥4,041,900販売価格(税込)¥4,067,800
販売価格(税別)
¥3,698,000

・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675
・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)
・温度安定性±0.1℃
・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)
・既存機種からのスムーズな切り替えが可能
・従来と同一の操作性
・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ

ねじの種類
【配管ねじ】Rc
消費電力(kW)
7.4(7.9kVA)
冷却能力(kW)
25
加熱能力(kW)
7.2
運転電流(A)
23.3
オプション
漏電ブレーカ付
質量(kg)
(乾燥状態)191
電源
三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)
冷却方式
水冷冷凍式
使用冷媒
R32(HFC,GWP:675)
設定温度(℃)
5~35
温度制御方式
PID制御
使用周囲温度(℃)
2~45 (標高:3000m未満)
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4
ポンプ吐出量(L/min)
45(0.45MPa)
冷媒封入量(kg)
1.43
安定性
±0.1℃
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする