※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は冷却能力・ねじの種類・オプションなど144種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 冷却能力(kW)
- 16.5
- ねじの種類
- 【配管ねじ】Rc
- オプション
- 漏電ブレーカ/ハンドル付
- 注文コード
- 78081100
- 品番
- HRSHF150-W-20-B1
参考基準価格(税別)¥3,906,600販売価格(税込)¥3,957,800販売価格(税別)
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675
・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)
・温度安定性±0.1℃
・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)
・既存機種からのスムーズな切り替えが可能
・従来と同一の操作性
・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ