曜日別特売
LSN-1808YK 三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 78084320

棚タイプ説明画像

LSN-1808YK 三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 78084320
LSN-1808YK 三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 78084320

三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
奥行(mm)【全体】900【床回り】840
色アイボリーブラック
内容量1台注文コード78084320品番LSN-1808YK
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥135,520
販売価格(税別)
¥123,200

心地よさの源 ガーデニング物置
「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。
特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。
あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。

用途
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、
平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は
お届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、
配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け
できない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は
再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴
する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承
お願い致します。
・別途基礎ブロック8個必要
色
アイボリーブラック
奥行(mm)
【全体】900【床回り】840
内寸奥行(mm)
746
仕様
アンカープレート4セット付
高さ(mm)
2212
間口(mm)
【全体】2078【床回り】1832
高さ内寸(mm)
2067
棚
なし
耐荷重(N/m2)
【屋根】3000【床】6000
床面積(m2)
1.54
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
766×1770
有効内寸法・間口(mm)
1778
注意
※この商品には棚板が付いておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする