SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357

※サンプル画像

SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357
SYH-8052 収納ボードハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス) 78087357

収納ボードハイタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色BR
内容量1台注文コード78087357品番SYH-8052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

収納ボード ハイタイプの特徴
前板を斜めにカットした取っ手のないデザインは見た目がスッキリ。シンプルで高級感のあるデザインです。
必要な時に引き出して使えるスライドトレー付き。ちょっとした物を置く簡易テーブルとしても活躍。
生活感を隠せる扉収納で、お部屋をすっきり整えます。
扉内の棚板は固定式の高さ調整タイプを採用。お好みの位置に取り付けた後はしっかり固定されるため、ぐらつきにくく安定感があります。
コンパクトながらも機能的に収納ができるので、ソファ脇やベッドルーム、和室など、どのタイプのお部屋でも活躍します。
背面化粧仕上げが施されており、背面も綺麗な仕上がり。壁付けはもちろん間仕切り配置にも対応。
組立不要な完成品のため、開梱後すぐにご使用頂けます。
こんな場所で使えます!
リビングでソファ脇に置いてサイドテーブルとして
ベッド横でスマホや眼鏡など小物を置くサイドキャビネットとして。
キッチンでゴミ箱上収納として。
キッチンのサブ収納として。コーヒーセットやポットなどの置き場に。
レコードや図鑑など大判の本の収納に。

色
BR
幅(mm)
500
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
800
奥行(mm)
396

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,900/税込¥4,290
北海道地方数量1につき¥3,900/税込¥4,290

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする