曜日別特売
CDG1DN50TN-50Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-} SMC 78090567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1DN50TN-50Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-} SMC 78090567
CDG1DN50TN-50Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-} SMC 78090567
CDG1DN50TN-50Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-} SMC 78090567

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-}CDG1DN50TN-50Z1-XC4B

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はロッド先端金具・揺動受け金具・耐粉塵仕様が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
耐粉塵仕様
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
注文コード
78090567
品番
CDG1DN50TN-50Z1-XC4B
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
耐粉塵仕様
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
ストローク(mm)
50
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする