曜日別特売
145-1000 オイルセイバー パル[切削工具] 78092205

145-1000 オイルセイバー パル[切削工具] 78092205
145-1000 オイルセイバー パル[切削工具] 78092205
145-1000 オイルセイバー パル[切削工具] 78092205

オイルセイバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78092205
品番
145-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

:切粉のタンクから非水溶性金属加工油を回収し、機械に戻します。

用途
コンベヤーを備えた機械の非水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、32cstまでの非水溶性金属加工油向け。
付属品
クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホースを組み込んだバキューム(フィルター付き)※ホースはオプションで5メートルまで伸ばすことができます/1メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1' T およびストレートフィッティングキット(スライディングヘッド用大型ホース)
その他
【回収率】約0.25L/min
吸引圧(kPa)
~-60
操作圧力範囲(MPa)
0.02~1.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする