I-TOOL
ナノクーラントノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
125
125
144
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78092467
品番
NCN-SETC1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直角ノズルタイプ
用途
旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。
接続口径
R1/4
全長(mm)
125
六角対辺(mm)
【ナノクーラント発生器】18
サイズ(mm)
【★】88
外径(mm)
【ナノクーラント発生器】20
ノズル
スペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8×7穴
関連資料:
(0.49MB)