曜日別特売
NCN-SETC1/2 ナノクーラントノズル I-TOOL 78092476

NCN-SETC1/2 ナノクーラントノズル I-TOOL 78092476
NCN-SETC1/2 ナノクーラントノズル I-TOOL 78092476

ナノクーラントノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)144
内容量1本注文コード78092476品番NCN-SETC1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直角ノズルタイプ

用途
旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。
接続口径
R1/2
全長(mm)
144
六角対辺(mm)
【ナノクーラント発生器】26
サイズ(mm)
【★】104
外径(mm)
【ナノクーラント発生器】28
ノズル
スペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8×7穴
関連資料:(0.49MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする