曜日別特売
DC-241240SBY 走行充電器 未来舎 78093018

走行充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78093018
品番
DC-241240SBY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,840
販売価格(税別)
¥74,400

鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
充電電流 最大 40A
外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作
入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載
各種保護回路搭載
VCCI クラスB相当の低ノイズ

質量(kg)
(約)1.5
電圧
出力復帰:(設定有効時)25.6V、出力遮断:(設定有効時)24.0V
電流(A)
カット:4、定格充電:40
電圧(V)
(電池タイプと充電)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1500 × 440 × 2600
冷却方式
排気冷却ファン
動作温度(℃)
-20 - 50
効率
0.92
入力電圧範囲(V)
DC 24.0 - 34.0
待機電流
無負荷時:150mA以下、REMOTE/OFF時:5mA以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする