曜日別特売
C-200W ものほしスタンドコスモス 積水樹脂商事 78095888

 

C-200W ものほしスタンドコスモス 積水樹脂商事 78095888
C-200W ものほしスタンドコスモス 積水樹脂商事 78095888
C-200W ものほしスタンドコスモス 積水樹脂商事 78095888
C-200W ものほしスタンドコスモス 積水樹脂商事 78095888
C-200W ものほしスタンドコスモス 積水樹脂商事 78095888
C-200W ものほしスタンドコスモス 積水樹脂商事 78095888

ものほしスタンドコスモス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095888
品番
C-200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

コンパクトに効率良く干せる2段パラソルタイプの物干しスタンドです。ピンチハンガー4本(ピンチ16個付き)・タオルハンガー16本。タオルハンガーはクリップ付き、余裕をもって干せる長さ35cmサイズです。上段のピンチハンガーは着脱式で取り外して使えます。折りたたんで約15cm幅にコンパクト収納できます。

用途
室内干し 物干し 洗濯用品
質量(kg)
約1.3
寸法(cm)
使用:約82×82×143
収納時寸法(cm)
約15×15×164

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする